Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0 Stromversorgungskabel, USB Stecker Typ A auf USB Buchse Typ A, 0.3 m, sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB 2.0 Stromversorgungskabel, USB Stecker Typ A auf USB Buchse Typ A, 0.3 m, sc
USB 2.0 Stromversorgungskabel, USB Stecker Typ A auf USB Buchse Typ A, 0.3 m, sc
Artikel-Nr.:
     4502-13M3700
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93353
EAN/GTIN:
     4040849933530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Verlängerung
USB Kabel, 93353, Goobay USB 2.0 Kabel für High Engerie USB Geräte wie zum Beispiel: externe 2.5 Festplatten, 2x USB A Stecker auf USB A Buchse, Kabellänge: 0,3 m, Farbe: schwarz. Features * Y-USB-Kabel zum Einspeisen der Leistung von zwei USB-Ports
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
USB Stecker Typ A
Anschluss (2):
USB Buchse Typ A
Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
0.3 m
USB Standard:
USB 2.0
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.07 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Verlängerungskabel, usb kabel usb 2.0 usb a schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, USB-Adapterkabel, USB-Adapterleitung, USB-Adapter, Computer, Computerzubehör, USB-Kabel, USB-Leitung, USB-Anschlusskabel, USB-Anschlussleitung, USB-Verbindungskabel, USB-Verbindungsleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, PC-Verbindungskabel, PC-Verbindungsleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 1,08*
€ 1,74*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,10*
€ 1,77*
€ 3,90*
ab € 1,39*
€ 2,20*
€ 5,90*
ab € 1,10*
€ 2,78*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68715
ab € 0,82*
Zubehör
Goobay
93284
ab € 2,03*
Zubehör
Goobay
93600
ab € 1,19*
Zubehör
Goobay
93601
ab € 1,83*
Zubehör
Goobay
93599
ab € 0,86*
Zubehör
Goobay
93351
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.