Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesticks Ø 11 mm, weiß, 250 g für Heißklebepistole, 006808


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klebesticks Ø 11 mm, weiß, 250 g für Heißklebepistole, 006808
Klebesticks Ø 11 mm, weiß, 250 g für Heißklebepistole, 006808
Artikel-Nr.:
     4502-13L1577
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     006808
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Packung mit 10 Stück, Klebesticks, 006808, Steinel 250 g weiße Klebesticks Ø 11 mm, qualitativ hochwertiger farbiger Schmelzklebestoff, für verschiedene Materialien.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klebesticks Ø 11 mm, weiß, 250 g
Geeignet für:
Heißklebepistole
Inhalt:
10-teilig
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.25 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Heißklebestifte, Klebestangen, Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, steinel heißklebepistole 11 mm, heißklebepistole, heißklebepistole steinel, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Heißklebepistolen-Zubehör, Klebepistolen-Zubehör, Heißklebe-Stick, Klebepatrone, Klebestange, Klebestick, Klebe-Stick
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,878* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,45*
€ 14,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,37*
€ 14,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,72*
€ 13,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,34*
€ 13,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,86*
€ 12,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,78*
€ 10,45
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steinel
110090726
ab € 29,5151*
Sonstiges
Steinel
110093197
ab € 168,04*
Sonstiges
Steinel
110093198
ab € 179,16*
Sonstiges
Steinel
110090736
ab € 127,40*
Sonstiges
Steinel
084509
ab € 26,2893*
Sonstiges
Steinel
110088256
ab € 51,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.