Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesticks Ø 11 mm, Cristal, 1000 g für Heißklebepistole, 006822


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebesticks Ø 11 mm, Cristal, 1000 g für Heißklebepistole, 006822
Klebesticks Ø 11 mm, Cristal, 1000 g für Heißklebepistole, 006822
Artikel-Nr.:
     4502-13L1575
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     006822
EAN/GTIN:
     4007841006822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Packung mit 40 Stück, Klebesticks, 006822, Steinel Cristal Klebesticks Ø 11 mm für transparentes Kleben ideal zum Basteln und Dekorieren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klebesticks Ø 11 mm, Cristal, 1000 g
Geeignet für:
Heißklebepistole
Inhalt:
40-teilig
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Heißklebestifte, Klebestangen, Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, heißklebepistole steinel, heißklebepistole, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Heißklebepistolen-Zubehör, Klebepistolen-Zubehör, Heißklebe-Stick, Klebepatrone, Klebestange, Klebestick, Klebe-Stick
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
1
€ 4,79*
ab € 12,59*
€ 15,92*
1 Tag
33
1
€ 4,90*
ab € 12,60*
€ 15,96*
1 Tag
33
1
€ 7,90*
ab € 12,70*
€ 16,19*
1 Tag
90
1
€ 5,50*
ab € 12,87*
€ 16,39*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 15,87*
€ 19,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15,87* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steinel
110090726
ab € 29,5151*
Sonstiges
Steinel
110093197
ab € 168,04*
Sonstiges
Steinel
110093198
ab € 179,16*
Sonstiges
Steinel
110090736
ab € 127,40*
Sonstiges
Steinel
084509
ab € 26,2893*
Sonstiges
Steinel
110088256
ab € 51,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.