| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L9892 Herst.-Nr.: LOCTITE EA 9464 A/B EAN/GTIN: 4058093000854 |
| | | |
|
| | |
| nicht verkäuflich an Endverbraucher, Strukturkleber, LOCTITE EA 9464 A/B, Loctite LOCTITE EA 9464 ist ein grauer 2K-Epoxid-Strukturklebstoff, der bei Raumtemperatur rasch aushärtet und schlagzähe Verbindungen erzielt. Er ist deshalb ideal dafür geeignet, unterschiedliche Werkstoffe wie Metalle, technische Thermoplaste und duroplastische Laminate wie SMC miteinander zu verkleben. Aufgrund seiner thixotropen Eigenschaften hat er ein gutes Spaltfüllvermögen und erzielt hohe Schäl- und Scherfestigkeit. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Strukturkleber | Behälter: | Doppelkartusche | Inhalt: | 400 ml | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.561 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H361 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen | Sicherheitshinweis: | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, Strukturklebstoff, loctite 2 k kleber, loctite 2 komponenten klebstoff, Chemisches Hilfsmittel, Klebemasse, Klebemittel, Kleber, Klebestoff, Klebstoff, Strukturkleber, Epoxidharzkleber, Epoxidharzklebstoff, Epoxi-Kleber, Zweikomponentenklebstoff |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 68,28* | € 85,22* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 68,35* | € 85,63* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 75,53* | € 93,70* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 77,66* | € 96,78* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 94,43* | € 116,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|