Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE Hochfester 2K Epoxid-Klebstoff 9464-400 ML 2058061


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-1909464-400 ML 2058061
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2058061
EAN/GTIN:
     4058093000854
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Hochfester 2K Epoxid-Klebstoff 9464-400 ML 2058061 LOCTITE EA 9464 ist ein grauer 2K-Epoxid-Strukturklebstoff, der bei Raumtemperatur rasch aushaertet und schlagzaehe Verbindungen erzielt. Er ist deshalb ideal dafuer geeignet, unterschiedliche Werkstoffe wie Metalle, technische Thermoplaste und duroplastische Laminate wie SMC miteinander zu verkleben. Aufgrund seiner thixotropen Eigenschaften hat er ein gutes Spaltfuellvermoegen und erzielt hohe Schael- und Scherfestigkeit. , 9464-400 ML 2058061, 2058061, LOCTITE, Hochfester 2K Epoxid-Klebstoff
Weitere Informationen:
GHS:
GHS08 | GHS05 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Herstellerartikelgruppe:
Klebstoff
Typ:
2 Komponenten Epoxydklebstof
Farbe:
Grau
Gebinde Inhalt:
400 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 68,28*
€ 85,22*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 68,35*
€ 85,63*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 75,53*
€ 93,70*
1
Frei Haus
ab € 77,66*
€ 96,78*
7 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 94,43*
€ 116,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,68*
€ 99,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
267452
ab € 44,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.