| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105444 Herst.-Nr.: 2058061 EAN/GTIN: 4058093000854 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9464.0400 L, 2058061 (451247), Hochfester 2K Epoxid-Klebstoff (1:1) 400 ml Doppelkartusche Produkt 9464 Alte IDH Nr. 451247 Nichttropfend - Beschleunigung der Aushärtung durch Wärme (4 min. bei 120 °C) - Schnelle Bearbeitungsfestigkeit Loctite® Hysol® 9464 A&B ist ein hochfester 2K Epoxid-Klebstoff, für Anwendungen, dieschnelle Aushärtung und hohe Schälfestigkeit erfordern. I, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 561 GRAMM | Gefahrstoff: | Ätzend (C) | Reizend (Xi) | Umweltgefährlich (N) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, Strukturklebstoff, loctite 2 k kleber, loctite 2 komponenten klebstoff, HOCHFESTER, EPOXIDHARZ KLEBSTOFFE, EPOXIDHARZ, KLEBSTOFF, LOCTITE, Loctite Hysol 9464, 400ml, 400gr, 400g, 9464 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 68,29* | € 84,89* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 68,65* | € 85,30* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 75,25* | € 93,34* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 78,02* | € 96,41* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 94,72* | € 115,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|