Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sekundenkleber 20 g Flasche, Loctite LOCTITE 406 O-RING KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sekundenkleber 20 g Flasche, Loctite LOCTITE 406 O-RING KIT
Sekundenkleber 20 g Flasche, Loctite LOCTITE 406 O-RING KIT
Sekundenkleber 20 g Flasche, Loctite LOCTITE 406 O-RING KIT
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L9776
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     LOCTITE 406 O-RING KIT
EAN/GTIN:
     5010266407630
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Sofortklebstoff, LOCTITE 406 O-RING KIT, Loctite Das LOCTITE 406 O-RING Kit Set ist ein Notfall-Reparaturset zur schnellen Herstellung von O-Ringen. Einfach herzustellen und in Sekunden einsetzbar. Der mitgelieferte Klebstoff LOCTITE® 406 erzielt eine starke Klebung – so fest wie der Gummi selbst. Das Set enthält Nitril-Rundgummi in 5 verschiedenen Durchmessern, eine Schneideschablone, ein Schneidemesser und 20 g Klebstoff LOCTITE 406. Features * Notfall-Reparaturset für O-Ringe in verschiedenen Größen Diameter: 1,6 mm / 2,4 mm / 3,0 mm / 5,7 mm / 8,4 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sofortklebstoff
Behälter:
Flasche
Farbe:
farblos
Geeignet für:
Metalle, Kunststoffe, Elastomere
Inhalt:
20 g
Ursprungsland:
IE
Gewicht:
0.542 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis:
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
1
€ 4,90*
ab € 47,95*
€ 60,83*
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 49,04*
€ 61,77*
1
€ 4,95*
ab € 52,87*
€ 66,72*
1
€ 3,19*
ab € 55,50*
€ 70,19*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 66,92*
€ 83,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,65*
€ 99,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 66,92* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Loxeal
E6023241
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.