| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-104831 Herst.-Nr.: 797226 EAN/GTIN: 5010266407630 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
16224.SET L, 797226, O-Ring Set 406 Produkt 406 beinhaltet folgende Durchmesser: 1,6 / 2,4 / 3,0 / 5,7 / 8,4 mm in je 1 m Längen Schnelle Klebung von Gummis (inklusive EPDM), Kunststoffen und Elastomeren. In Verbindung mit dem Primer Loctite® 7239 lassen sich auch schwer verklebbare Kunststoffe miteinander verbinden., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 542 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Klebeset, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, O-Ring-Sortiment, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber 20g loctite, 0-ring, 0-ring nbr, O-RING, SOFORTKLEBSTOFF, SOFORT, KLEBSTOFF, LOCTITE, Loctite 406, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, 1760000586, 5010266407630, 1450441, 1501376, 406 O-RING KIT |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 47,95* | € 60,83* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 49,04* | € 61,77* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 52,87* | € 66,72* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 55,50* | € 70,19* | | | | | 10 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 67,90* | € 76,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 49,04* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|