| |
|
| Artikel-Nr.: 894-LH1334 Herst.-Nr.: 797226 EAN/GTIN: 5010266407630 |
| | | |
|
| | |
| Loctite O-Ring Kit Notfall-Reparaturset zur Selbstherstellung von O-Ringen Loctite® O-Ring KitDas Loctite® O-Ring Kit ist ein Notfall-Reparaturset zum schnellen herstellen maßgenauer O-Ringe. - Notfall-Reparaturset
- zum selbstherstellen individueller O-Ringe
- mit Cutter-Messer und 20g Loctite® 406 Gummiklebstoff
- erziehlt extrem starke Klebungen
- mit Nitril-Rundgummi in 5 versch. Durchmessern
- inkl. Schneidschablone für perfekte O-Ringe
- Durchmesser: 1,6 mm / 2,4 mm / 3,0 mm / 5,7 mm / 8,4 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt [g]: | 20 | Produktart: | Notfallset | Sekundenkleber | Produktkategorie: | Klebstoffe | Farbe: | transparent | Handfestigkeit: | unter 1 Minute | Werkstoff: | Kunststoff - z.B. PE, PP, PA | Kunststoff - z.B. PVC, ABS, Hartkunststoffe | Gummi | zu verkleben mit: | Gummi | Kunststoff - z.B. PE, PP, PA | Kunststoff - z.B. PVC, ABS, Hartkunststoffe | Gefahrstoff: | k.A. | Signalwort: | Achtung | Gefahrstoffsymbol: | Ausrufezeichen | Viskosität: | niedrig | Festigkeit: | hoch |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Klebeset, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, O-Ring-Sortiment, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber 20g loctite, 0-ring, 0-ring nbr |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 47,95* | € 60,83* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 49,04* | € 61,77* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 52,87* | € 66,72* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 55,50* | € 70,19* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 67,90* | € 76,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 52,87* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|