Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loxeal 32-020 Sekundenkleber Ethyl, dünnflüssig, 20 g


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Loxeal 32-020 Sekundenkleber Ethyl, dünnflüssig, 20 g
Loxeal 32-020 Sekundenkleber Ethyl, dünnflüssig, 20 g
Loxeal 32-020 Sekundenkleber Ethyl, dünnflüssig, 20 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     369-E6023241
Hersteller:
     Loxeal
Herst.-Nr.:
     E6023241
EAN/GTIN:
     4039934654368
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Sehr schnell aushärtender Sekundenkleber auf Basis von Ethylcyanacrylat. Niedrige Viskosität für die schnelle Verbindung von EPDM und Gummi.
Weitere Informationen:
Spaltüberbrückung bis max.:
0,01-0,04 mm
Basis:
Ethyl
Festigkeit:
hochfest
Maximale Einsatztemperatur:
80 °C
Viskosität:
5 - 10 mPas
Farbe:
transparent
Viskositätsklasse:
niedrigviskos
Untere Einsatztemperatur:
-50 °C
Zugfestigkeit:
12 - 25 N/mm²
Zugscherfestigkeit:
13 - 18 N/mm²
Gebinde:
Flasche
Inhalt:
20g
Weitere Suchbegriffe: Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sofortklebstoff 20g flasche, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff 20g, Schnellkleber, Alleskleber, Dicht- und Klebstoffe, Dichtstoffe, Kleb- und Dichtstoffe, Klebstoffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 20 Gramm (ab € 0,284* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 7,95*
€ 9,46
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 7,87*
€ 9,37
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 7,34*
€ 8,73
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 7,31*
€ 8,70
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 7,08*
€ 8,43
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 5,68*
€ 6,76
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Loxeal
24-18-050
ab € 11,65*
Zubehör
Loxeal
E6023324
ab € 13,42*
Zubehör
Loxeal
9-200
ab € 13,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.