Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

33016224 LOCTITE 406 O-RING KIT, Sofortklebstoff, 20G Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
797226_LOCTITE_406_20G.png
797226_LOCTITE_406_20G.png
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-33016224
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     797226
EAN/GTIN:
     5010266407630
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Verwendung: Dichten Gebindeart: Flasche Inhalt: Stk
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Flasche
Inhalt:
Stk
Verwendung:
Dichten
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis:
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Klebeset, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, O-Ring-Sortiment, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber 20g loctite, 0-ring, 0-ring nbr, O-RING KLEBESET, ORING, 0RING, 0-RING, RUNDSCHNUR, LOCTITE, KLEBESET, SOFORTKLEBER, 797226, 16224, KLEBEN, 33016224, SEKUNDENKLEBER, O-RING, SCHNELLKLEBER, BOXAKTION, LOCTITE KLEBESET, LOCTITE O-RINGSET, RUNDSCHNURRING
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
4
1
€ 4,90*
ab € 47,95*
€ 60,83*
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 49,04*
€ 61,77*
1
€ 4,95*
ab € 52,87*
€ 66,72*
1
€ 3,19*
ab € 55,50*
€ 70,19*
9 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 67,90*
€ 76,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 47,95* pro Satz)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Loxeal
E6023241
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.