| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1561003507 Herst.-Nr.: 46925 EAN/GTIN: 4026700469257 |
| |
|
| | |
| UHU PLUS MULTIFEST Eigenschaften: • 2-Komponenten-Methylmathacrylat-Kleber • Doppelkammerkartusche • Ausbringung mit Austragegerät und Mischdüsen • Farbkodierung von Mischdüse und Verschluss • Reproduzierbare, gleichbleibende Klebungen • Keine aufwändigen Rüstzeiten • Schnelle, saubere, exakte Verarbeitung • Beständig gegen viele Lösungsmittel, verdünnte Säuren und Laugen • Stoß- und schälfest • Benzin- und ölbeständig Einsatzbereiche: • Geeignet für nahezu allen festen Werkstoffe • Klebt Edelstahl, Chrom, Vinyl- und Acrylatprodukte, ABS, PVC, PU, Fiberglas etc. Technische Daten: Mischungsverhältnis: 1:1 Verarbeitungszeit: 4–6 Minuten Handfest: nach ca. 15 Minuten Endfestigkeit: nach ca. 24 Stunden Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 ml | Gebinde: | Doppelkammerkartusche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, uhu montagekleber kartusche, uhu komponentenkleber, komponentenkleber, 1561003507, 61003507 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 14,59* | € 19,48* | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 16,90* | € 21,88* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,40* | € 22,98* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 21,98* | € 28,85* | | | | Lager 214 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 26,11* | € 32,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 195,54* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|