Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Plus Multifest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UHU Plus Multifest
UHU Plus Multifest
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     283-871570
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     46925
EAN/GTIN:
     4026700469257
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
UHU Plus Multifest ist ein Zweikomponenten-Methacrylat-Klebstoff für Kunststoffe, Metalle und Verbundwerkstoffteile. Bei einem Mischungsverhältnis von 1:1 beträgt die Verarbeitungszeit 4 - 6 Minuten. 75% der maximalen Klebefähigkeit wird nach 10 - 15 Minuten bei Raumtemperatur erreicht. UHU Plus Multifest zeichnet sich durch eine Kombination von Hochfestigkeit und Starre aus und ist vielseitig einsetzbar innerhalb einer großen Bandbreite von unterschiedlichen Materialien.

Merkmale:
  • Doppelkammersystem Kartusche
  • ausgezeichnete Scher-, Ablöse- und Stoßfestigkeit
  • große Temperaturbeständigkeit
  • nicht ablaufend
  • füllt Risse und Spalten bis 4 mm
  • ausgezeichnete Belastbarkeit
  • resistent gegen Witterung und Feuchtigkeit
  • härtet bei Raumtemperatur
  • keine Oberflächenbehandlung nötig
Weitere Informationen:
Gewicht:
50 g
Inhalt:
50 ml
Farbe Binder/Härter:
weißlich/gelb
Konsistenz Binder/Härter:
hochviskos
Viskosität Binder/Härter:
48.000/48.000 mPas/sec.
Dichte Binder/Härter:
1,05/0,96 g/cm³
Flammpunkt Binder/Härter:
11/10 °C
Temperaturbereich:
-55 bis 120 °C
Topfzeit:
4-6 min
Festkörpergehalt:
100 %
Fixierzeit:
10-15 min
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
1
€ 4,80*
ab € 14,58*
€ 19,43*
6
€ 4,90*
ab € 15,92*
€ 20,60*
1
€ 6,90*
ab € 17,42*
€ 22,92*
14 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 26,19*
€ 32,43*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
UHU
46775
ab € 6,17*
Zubehör
UHU
46760
ab € 0,80*
Zubehör
UHU
46770
ab € 38,99*
Zubehör
UHU
46785
ab € 0,769*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.