Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU® 46925 plus multifest Doppelk. 50ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-10052737
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     10052737
EAN/GTIN:
     4026700469257
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
UHU plus multifest 46925 Doppelkammerkart.50ml
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Doppelkammer-Kartusche
Gebindegröße:
48 g
UHU Nr.:
46925
Typ:
46925
Temperatureinsatzbereich:
-55 °C bis +120 °C
Hersteller:
UHU
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H315 Verursacht Hautreizungen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 14,64*
€ 19,48*
1
€ 6,90*
ab € 17,40*
€ 22,98*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 21,89*
€ 28,84*
16 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 26,26*
€ 33,37*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
UHU
46775
ab € 6,17*
Zubehör
UHU
46760
ab € 0,80*
Zubehör
UHU
46770
ab € 38,97*
Zubehör
UHU
46785
ab € 0,769*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.