Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODE BAT41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIODE BAT41
DIODE BAT41
Artikel-Nr.:
     4502-10S7566
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BAT41
EAN/GTIN:
     4099879044624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Schottky-Diode, BAT41, STMicroelectronics Allzweck-Metall-Silizium-Diode mit sehr niedriger Einschaltspannung und schnellem Schaltverhalten. Dieses Gerät verfügt über einen integrierten Schutz gegen übermäßige Spannungen, wie z. B. elektrostatische Entladungen. Features * Geringe Ableitstromverluste * Vernachlässigbare Schaltverluste
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schottky-Gleichrichterdiode
Bauform:
axial
Durchlassstrom:
0.1 A
Gehäuse:
DO-35
Kapazität:
2 pF
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
100 V
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.000133 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, st microelectronics schottky diode, gleichrichterdiode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schottky-Diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0407*
€ 0,0554*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,0506*
€ 0,0847*
10
€ 5,90*
ab € 0,0224*
€ 0,0881*
1 Tag
12000
4000
Frei Haus
ab € 0,0801*
€ 0,1066*
5
€ 8,95*
ab € 0,27*
€ 0,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0847*
€ 0,1008
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0788*
€ 0,0938
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0769*
€ 0,0915
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0729*
€ 0,0868
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0677*
€ 0,0806
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,0602
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0034.6605
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.