Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Schottky-Diode - Gleichrichter BAT41 DO-35 100V Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q32728
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BAT41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Diese Diode hat anstelle eines gewöhnlichen PN-Übergangs einen Metall-Halbleiter-Übergang. Dadurch sind Schaltzeiten von weniger als 0,1 ns möglich. Somit ist sie auch für die schnelle Digitaltechnik und den Mikrowellenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
STM
Typ:
BAT41
Montageart:
Durchführungsloch
Sperrspannung U(R):
100 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
50 V
Sperrstrom I(r):
100 nA
Diodenkapazität C(D):
2 pF
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Durchlassstrom I(F):
100 mA
Durchlassspannung U(F):
450 mV
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-65 °C
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
DO-35
Produkt-Art:
Schottky-Diode - Gleichrichter
Durchlassspannung Referenz:
1 mA
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, gleichrichterdiode, STMicroelectronics, 544-4679, 497-2493-1-ND
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12000
4000
Frei Haus
ab € 0,0256*
€ 0,0373*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0304*
€ 0,0469*
1
€ 6,90*
ab € 0,0305*
€ 0,0514*
1
€ 6,90*
ab € 0,0306*
€ 0,1729*
7 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 0,068*
€ 0,1756*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0469*
€ 0,0558
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0439*
€ 0,0522
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,043*
€ 0,051
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,0362
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0034.6605
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.