| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5444679 Herst.-Nr.: BAT41 EAN/GTIN: 5059042786644 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = THT Gehäusegröße = DO-35 Dauer-Durchlassstrom max. = 100mA Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V Diodenkonfiguration = Einfach Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode Diode Typ = Schottky Pinanzahl = 2 Maximaler Spannungsabfall = 1V Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Diodentechnologie = Schottky Durchmesser = 1.7mm Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 750mA
Schottky-Dioden, bis zu 1 A, STMicroelectronics. Hohe Leistung, Effizienz und Dichte. Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | THT | Gehäusegröße: | DO-35 | Dauer-Durchlassstrom max.: | 100mA | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 100V | Diodenkonfiguration: | Einfach | Gleichrichter-Typ: | Schottky-Diode | Diode Typ: | Schottky | Pinanzahl: | 2 | Maximaler Spannungsabfall: | 1V | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 | Diodentechnologie: | Schottky | Durchmesser: | 1.7mm | Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch: | 750mA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, st microelectronics schottky diode, gleichrichterdiode, 5444679, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, BAT41, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | € 4,00* | ab € 0,0407* | € 0,0554* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,0506* | € 0,0847* | | | | | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,0224* | € 0,0881* | | | | | 1 Tag | | | 4000 | | Frei Haus | ab € 0,0801* | € 0,1066* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,27* | € 0,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|