Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 100V; 0,1A; DO35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 100V; 0,1A; DO35
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 100V; 0,1A; DO35
Artikel-Nr.:
     2805-BAT41
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BAT41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: DO35
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsstrom max.: 0,35A
Vorwärtsspannung max.: 0,45V
Vorwärtsstrom: 0,1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 0,75A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0405*
€ 0,0549*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0223*
€ 0,088*
1
€ 6,90*
ab € 0,0305*
€ 0,1016*
1 Tag
12000
4000
Frei Haus
ab € 0,0799*
€ 0,1042*
5
€ 8,95*
ab € 0,27*
€ 0,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,088*
€ 0,10472
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0431*
€ 0,05129
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0412*
€ 0,04903
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0347*
€ 0,04129
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0034.6605
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.