Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino-Lite Edge Digitales USB-Mikroskop LWR, IR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dino-Lite Edge Digitales USB-Mikroskop LWR, IR
Dino-Lite Edge Digitales USB-Mikroskop LWR, IR
Artikel-Nr.:
     4502-10L878
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     AM4815ZTL
EAN/GTIN:
     4099891418236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Dino-Lite Edge Digitales USB-Mikroskop LWR, IR, Polarisator, 10-140x, 1.3 Mpx, Breite 32 mm, Gesamtlänge 105 mm, 105 g
Weitere Informationen:
Auflösung:
1,3 Megapixel
Ausführung:
Digitalmikroskop
Schnittstellen:
USB 2.0
Zubehörart:
Polarisator
Vergrößerung:
140
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.45 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Taschenmikroskop, dino-lite hand-mikroskop, hand mikroskop, usb handmikroskope, Werkzeuge, Optische Werkzeug, Mikroskop, USB-Mikroskop
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 731,48*
€ 843,14*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 754,13*
€ 843,15*
Frei Haus
ab € 844,46*
€ 971,78*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 843,15*
€ 1.003,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 838,78*
€ 998,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 825,02*
€ 981,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 801,46*
€ 953,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,13*
€ 897,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dino-Lite
BL-ZW1
ab € 362,99*
Zubehör
Dino-Lite
MS15X
ab € 162,25*
Zubehör
Dino-Lite
RK-02
ab € 137,82*
Zubehör
Dino-Lite
RK-10A
ab € 217,49*
Zubehör
Dino-Lite
SL-ZW1
ab € 38,51*
Zubehör
Dino-Lite
SW-F1
ab € 54,09*
Zubehör
Dino-Lite
BL-CDW
ab € 303,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.