Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino-Lite BL-ZW1 Mikroskop-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dino-Lite BL-ZW1 Mikroskop-Zubehör
Dino-Lite BL-ZW1 Mikroskop-Zubehör
Dino-Lite BL-ZW1 Mikroskop-Zubehör
Dino-Lite BL-ZW1 Mikroskop-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-8897981
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     BL-ZW1
EAN/GTIN:
     4712805471089
Suchbegriffe:
CCD-Digitalkamera
Labor Digitalkamera
Mikroskop-Kamera
Mikroskopie-Kamera
Die zusätzliche BL-ZW1 Hinterbeleuchtung eröffnet eine ganze Reihe neuer Anwendungen. Die BL-ZW1 kann über USB oder den DC Netz-Adapter mit Strom versorgt werden.

Die Hinterbeleuchtung besitzt einen eingebauten, frei drehbaren Polarisator, der mit den Polarisatormodellen, wie AM413ZT oder AD413ZT zusammenarbeitet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
20.5 mm
Tiefe
96.2 mm
Breite
100 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,03*
€ 298,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,69*
€ 272,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dino-Lite
AD4113ZTL
ab € 466,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.