Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino-Lite AM4815ZTL USB Digital Mikroskop, Vergrößerung 10 → 140X 30fps Beleuchtet, Weiße LED, 1280 x 1024 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Dino-Lite AM4815ZTL USB Digital Mikroskop, Vergrößerung 10 → 140X 30fps Beleuchtet, Weiße LED, 1280 x 1024 Pixel
Dino-Lite AM4815ZTL USB Digital Mikroskop, Vergrößerung 10 → 140X 30fps Beleuchtet, Weiße LED, 1280 x 1024 Pixel
Dino-Lite AM4815ZTL USB Digital Mikroskop, Vergrößerung 10 → 140X 30fps Beleuchtet, Weiße LED, 1280 x 1024 Pixel
Dino-Lite AM4815ZTL USB Digital Mikroskop, Vergrößerung 10 → 140X 30fps Beleuchtet, Weiße LED, 1280 x 1024 Pixel
Dino-Lite AM4815ZTL USB Digital Mikroskop, Vergrößerung 10 → 140X 30fps Beleuchtet, Weiße LED, 1280 x 1024 Pixel
Artikel-Nr.:
     108EL-8882932
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     AM4815ZTL
EAN/GTIN:
     4712805474882
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Vergrößerungsleistung = 10 → 140X
Bildrate = 30fps
Auflösung = 1280 x 1024 Pixel
Beleuchtet = Ja
Beleuchtungsart = Weiße LED
Schnittstellentyp = USB
Gewicht = 0.1kg
Abmessungen = 105 x 32mm
Durchmesser = 32mm
Länge = 105mm
Modellnummer = AM4815ZTL

Mikroskop, Tragetasche, Software-CD, Kantenkalibrierungsziel, alternative Endkappen. Dino-Lite Edge AM4815ZTL. Das AM4815ZTL von Dino-Lite ist ein tragbares digitales Mikroskop mit einem modernen 1,3-Megapixel-Sensor. Liefert Bilder mit erstaunlicher Schärfe, und die integrierte einstellbare Polarisierung verhindert Blenden und Reflexion auf glänzenden Objekten. Das AM4815ZTL hat einen großen Arbeitsabstand von bis zu 23 Zentimetern. Mit der Funktion Extended Dynamic Range (EDR) können dunklere oder hellere Bereiche innerhalb eines Objekts durch das Überlagern von Bildern mit unterschiedlicher Belichtung sichtbar gemacht werden. Zudem werden mit der Funktion Extended Depth of Field (EDOF) Bilder mit unterschiedlichem Fokus überlagert, um die Schärfentiefe zu verbessern. Alle Edge-Modelle bieten eine hohe Flexibilität durch die anpassbaren Kappen. Dies macht das Mikroskop ideal für jede Profianwendung. Software DinoCapture für Windows kann die Vergrößerung erkennen und anzeigen. Automatisches Speichern der Vergrößerung mit dem erfassten Bild, nützlich für Anwendungen, bei denen das Ablesen nicht möglich oder schwierig ist. Vergrößerung: 10–140x Auflösung: 1280 x 1024 Pixel Sensortyp: CMOS Infrarotfilter: IR-Sperrfilter >650 nm Maximale Einzelbildrate: 30 fps Unterstützte Videoformate: WMV, FLV, SWF Unterstützte Bildformate: BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX Im Lieferumfang enthaltene Software: DinoCapture 2.0 (Windows) Linsenmaterial: Glas Microtouch: Ja Schnittstelle: USB 2.0 Betriebssysteme: Windows XP, Vista, 7, 8, 10 Gehäusematerial: Verbundmaterial Beleuchtung: 8 weiße LED-Leuchten, die per Software geschaltet werden
Weitere Informationen:
Vergrößerungsleistung:
10 → 140X
Bildrate:
30fps
Auflösung:
1280 x 1024 Pixel
Beleuchtet:
Ja
Beleuchtungsart:
Weiße LED
Schnittstellentyp:
USB
Gewicht:
0.1kg
Abmessungen:
105 x 32mm
Durchmesser:
32mm
Länge:
105mm
Modellnummer:
AM4815ZTL
Weitere Suchbegriffe: Taschenmikroskop, dino-lite hand-mikroskop, hand mikroskop, usb handmikroskope, 8882932, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Mikroskope, Dino-Lite, AM4815ZTL, Test & Measurement, Lab Equipment, Microscopes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 702,48*
€ 811,94*
Lager 108
Frei Haus
ab € 703,03*
€ 824,93*
Frei Haus
ab € 751,92*
€ 843,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 824,93*
€ 981,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 821,88*
€ 978,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,74*
€ 956,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,90*
€ 885,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,03*
€ 836,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dino-Lite
BL-ZW1
ab € 299,20*
Zubehör
Dino-Lite
MS15X
ab € 148,08*
Zubehör
Dino-Lite
RK-02
ab € 126,41*
Zubehör
Dino-Lite
RK-10A
ab € 262,22*
Zubehör
Dino-Lite
SL-ZW1
ab € 38,08*
Zubehör
Dino-Lite
SW-F1
ab € 49,05*
Zubehör
Dino-Lite
BL-CDW
ab € 308,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.