Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Optische Untersuchung
>
Mikroskopie, Histologie
>
Mikroskop
>
Polarisationsmikroskop
>
Artikel
Digitalmikroskop, 220x, 1,3 Megapixel, Dino Lite, AM4815ZT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-10L877
Hersteller:
Dino-Lite
Herst.-Nr.:
AM4815ZT
EAN/GTIN:
4099891418229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Abbildung kann abweichen. Dino-Lite, IR, Polarisator, 20 - 220 x, 1.3 Mpx
Weitere Informationen:
Auflösung:
1,3 Megapixel
Produkt-Art:
Digitalmikroskop
Schnittstellen:
USB 2.0
Vergrößerung:
220
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.25 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Werkzeuge und Werkstatt
>
Optische Werkzeuge
>
Mikroskope, Inspektionskameras, Lichtquellen, Zube
Weitere Suchbegriffe:
Taschenmikroskop
,
Auflichtmikroskop
,
Digital-Mikroskop
,
Forschungsmikroskop
,
Forschungsmikroskope
,
Labormikroskop
,
Labormikroskope
,
Mikroskop
,
Mikroskope
,
Routinemikroskop
,
Videomikroskop
,
Polarisationsmikroskop
,
auflichtmikroskop
,
Werkzeuge
,
Optische Werkzeug
,
USB-Mikroskop
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 600,54*
€ 694,46*
Lager 615
Frei Haus
ab € 649,11*
€ 742,79*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 711,92*
€ 792,96*
Lager 139
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.208,41*
€ 1.337,64*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 792,96*
€ 943,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,73*
€ 939,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 773,43*
€ 920,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,74*
€ 895,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 711,92*
€ 847,18
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AnMo WF-10 Mikroskop-Zubehör
AnMo Electronics
WF-10
€ 273,56*
Zubehör
Dino-Lite BL-ZW1 Mikroskop-Zubehör
Dino-Lite
BL-ZW1
€ 457,88*
Zubehör
Dino-Lite MS15X Mikroskop-Zubehör
Dino-Lite
MS15X
€ 161,19*
Zubehör
Dino-Lite RK-02 Mikroskop-Zubehör
Dino-Lite
RK-02
€ 136,76*
Zubehör
Dino-Lite SL-ZW1 Mikroskop-Zubehör
Dino-Lite
SL-ZW1
€ 49,60*
Zubehör
DINO-LITE Säulenstativ RK-10A Ausleger 180 mm höhenverstellbar 360 Grad drehbar
Dino-Lite
RK-10A
€ 277,91*
Zubehör
Dino Lite SW-F1 Mikroskop-Kamera-Zubehör
Dino-Lite
SW-F1
€ 59,31*
Zubehör
ideal-tek Faseroptikreiniger, Stift, 112 x 22 x 17mm
Idealtek
NLP-1
€ 12,58*
Zubehör
ideal-tek Faseroptikreiniger, Stift, 40 x 17 x 17mm
Idealtek
NDK-H
€ 6,89*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.