Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DINO-LITE AM4815ZT MICROSCOPE, USB DIGITAL, 20X TO 220X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2415127
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     AM4815ZT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Digitalmikroskope Dino-Lite Edge
  • Arbeitsabstand: 11.9 mm
  • Vergrößerung: 20x bis 220x
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Kameratyp: 1.3 Megapixel
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Taschenmikroskop, hand mikroskop, Digitalmikroskope, Handwerkzeuge, Inspektion, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, DINO-LITE, AM4815ZT, 2415127, 241-5127
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 748,89*
    € 847,68*
    Frei Haus
    ab € 766,45*
    € 847,72*
    Frei Haus
    ab € 751,25*
    € 855,97*
    1 Tag
    1
    Frei Haus
    ab € 785,66*
    € 868,75*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 856,42*
    € 944,32*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 944,32*
    € 1.123,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 938,07*
    € 1.116,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 916,60*
    € 1.090,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 895,00*
    € 1.065,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 856,42*
    € 1.019,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    AnMo Electronics
    WF-10
    ab € 299,97*
    Zubehör
    Dino-Lite
    BL-ZW1
    ab € 240,72*
    Zubehör
    Dino-Lite
    MS15X
    ab € 137,75*
    Zubehör
    Dino-Lite
    RK-02
    ab € 117,34*
    Zubehör
    Dino-Lite
    RK-10A
    ab € 217,89*
    Zubehör
    Dino-Lite
    SL-ZW1
    ab € 38,45*
    Zubehör
    Dino-Lite
    SW-F1
    ab € 53,30*
    Zubehör
    Idealtek
    NLP-1
    ab € 8,60*
    Zubehör
    Idealtek
    NDK-H
    ab € 4,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.