Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multiadapter für SO8, Pitch 1,27 mm, 11,5 x 16 mm, Roth Elektronik RE932-01ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multiadapter für SO8, Pitch 1,27 mm, 11,5 x 16 mm, Roth Elektronik RE932-01ST
Multiadapter für SO8, Pitch 1,27 mm, 11,5 x 16 mm, Roth Elektronik RE932-01ST
Artikel-Nr.:
     4502-10H728
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE932-01ST
EAN/GTIN:
     4099889462227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter für Programmiergeräte
LWL Adapter
Laborkarten
Eurocard
Leiterplatten als SO-Multiadapter Typ Roth Elektronik RE932-...ST. Adaptionsplatine für SO, einreihig ausgeführt; Basismaterial: Epoxydglashartgewebe FR 4, 1,5 mm stark, zweiseitig kaschiert (35 µm Cu), durchkontaktiert (PTH), Lochdurchmesser: 1,0 mm, Oberfläche: chemisches Ni/Au mit Lötstopplack beschichtet. Technische Merkmale (Typ, für Gehäuse, Rastermaß (Pitch), Maße): RE932-01ST, SO8, Pitch 1,27 mm, 11,5 x 16 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Laborkarte
Breite:
11.5 mm
Ein-/Zweiseitig:
Zweiseitig
Höhe:
11.5 mm
Kupferstärke:
35 µm
Länge:
16 mm
Lochdurchmesser:
1 mm
Material:
FR4 Epoxid
Oberflächenart:
Chemisch Ni/Au
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leiterplatten, Platine, Prüfungsplatine, platine roth elektronik, adapter für programmiergeräte, Adapter, Adaptacks, Adapterkarte, Adapterplatine, Leiterplatte, Leiterkarte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,93*
€ 8,91*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 4,63*
€ 8,94*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136181
ab € 9,43*
Zubehör
Raaco
136167
ab € 5,18*
Zubehör
Raaco
147248
ab € 47,66*
Zubehör
Weller Tools
3900KC
ab € 226,15*
Zubehör
Weller Tools
3600KU
ab € 306,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.