Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTH ELEKTRONIK RE932-01ST MULTI-ADAPTER, 11.5X16MM, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2292022
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE932-01ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter für Programmiergeräte
LWL Adapter
Laborkarten
Eurocard
Reihenabstand: 12.7 mm
  • Rastermaß: 1.27 mm
  • Produktpalette: -
  • Umwandlung von: 8-SOIC
  • Umwandlung zu: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leiterplatten, Platine, Prüfungsplatine, platine roth elektronik, adapter für programmiergeräte, das, IC-Adapter, Prototyping, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ROTH ELEKTRONIK, RE932-01ST, 2292022, 229-2022
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 4,34*
    € 6,69*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 4,62*
    € 8,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,92*
    € 10,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,46*
    € 10,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,24*
    € 9,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,88*
    € 9,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,95*
    € 8,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,56*
    € 6,62
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,62*
    € 5,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,49*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,20*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 48,18*
    Zubehör
    Weller Tools
    3900KC
    ab € 226,61*
    Zubehör
    Weller Tools
    3600KU
    ab € 304,73*
    Zubehör
    Weller Tools
    XN100
    ab € 3,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.