Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Kanal Entlötstation, WXD-Serie, Weller WXD 2010 230V F/G, 255 W, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Kanal Entlötstation, WXD-Serie, Weller WXD 2010 230V F/G, 255 W, 230 V
2-Kanal Entlötstation, WXD-Serie, Weller WXD 2010 230V F/G, 255 W, 230 V
Artikel-Nr.:
     4502-09L6592
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WXD 2010 230V F/G
EAN/GTIN:
     4003019427857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötstation
Lötstation
entlötstation weller
entlötstation
2-Kanal Entlötstation, WXD 2010 230V F/G, Weller ESD sicher, für professionelle Reparaturarbeiten in der Fertigungstechnik und im Laborbereich, zum gleichzeitigen Betrieb von 2 Lötgeräten oder 1 Entlötgerät und 1 Lötgerät, kurze Aufheizzeit, mit robustem Touchscreen, Grafik-LC-Display, mehrsprachiger Menüführung, Bedienung mit Dreh-Klick-Rad, USB-Schnittstelle und Werkzeugerkennung. Bei allen WX-Werkzeugen lassen sich die Löt- und Entlötparameter programmieren und im Werkzeug abspeichern. Temperaturbereich: +50 bis +550 °C, Leistung: max. 255 W, Temperaturgenauigkeit: ±9,0 °C, Druckluft: Eingangsdruck 400 bis 600 kPA (ölfreie, trockene Druckluft), externe Kompressionsluft erforderlich, Luftverbrauch: 35 l/min, Maße: 170 x 151 x 130 mm, Lieferumfang: Versorgungseinheit WXD 2, Entlötkolben WXDP 120, Sicherheitsablage WDH 70 mit Messingwolle. Typ: T0053428699, Löt-/Entlötstation WXD 2010 Set
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
2
Ausführung:
Entlötstation
ESD-Schutz:
Ja
Leistung:
255 W
max. Temperatur:
550 °C
min. Temperatur:
50 °C
Spannung:
230 V
Steckverbinder:
Typ-F Stecker
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
7 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Entlötstation und Lötstation, Löt-/Entlötstation, Lötstationen und Entlötstationen, Reworkstation, Nachbearbeitungssysteme, Rework-System, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.024,56*
€ 1.119,31*
6 Tage
25
€ 3,79*
ab € 1.055,96*
€ 1.119,32*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.074,75*
€ 1.130,92*
Frei Haus
ab € 1.127,48*
€ 1.219,04*
Frei Haus
ab € 1.181,54*
€ 1.240,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.130,92*
€ 1.345,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.116,70*
€ 1.328,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.094,15*
€ 1.302,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.079,09*
€ 1.284,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.074,75*
€ 1.278,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052920999N
ab € 208,72*
Zubehör
Weller Tools
T0051388599
ab € 43,87*
Zubehör
Weller Tools
T0051388699
ab € 42,54*
Zubehör
Weller Tools
T0051317899
ab € 253,60*
Zubehör
Weller Tools
T0052920299
ab € 189,38*
Zubehör
Weller Tools
T0052922899
ab € 150,15*
Zubehör
Weller Tools
WXMP + WDH 51
ab € 282,76*
Zubehör
Weller Tools
WXP 90 + WDH 51
ab € 303,93*
Zubehör
RS Pro
2877379
ab € 30,74*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,41*
Zubehör
RS Pro
7568913
ab € 46,45*
Zubehör
Weller Tools
T0052923499
ab € 244,67*
Zubehör
Weller Tools
T0052923399
ab € 198,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.