Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WXD 2010 Entlötstation, 2-Kanal LED 200W / 230V, Typ F - Schutzkontakt-Stecker, Typ G - UK 3-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Weller WXD 2010 Entlötstation, 2-Kanal LED 200W / 230V, Typ F - Schutzkontakt-Stecker, Typ G - UK 3-polig
Artikel-Nr.:
     108EL-7642888
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053428399N
EAN/GTIN:
     4003019427857
Suchbegriffe:
Entlötstation
Lötstation
entlötstation weller
entlötstation
Modellnummer = WXD 2010
Unterstützte Aufgaben = Löten/Entlöten
Nennleistung = 200W
Eingangsspannung = 230V
Lötspitzen Temperatur = 450°C
Anzahl der Ausgänge = 2
Anzeigentyp = LED
ESD-sicher = Ja

WXD 2010 Station 230 V
Weitere Informationen:
Modellnummer:
WXD 2010
Unterstützte Aufgaben:
Löten/Entlöten
Nennleistung:
200W
Eingangsspannung:
230V
Lötspitzen Temperatur:
450°C
Anzahl der Ausgänge:
2
Anzeigentyp:
LED
ESD-sicher:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 7642888, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lötstationen, Weller, T0053428399N, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Stations
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.029,79*
€ 1.138,40*
6 Tage
25
€ 3,79*
ab € 1.053,51*
€ 1.138,41*
Frei Haus
ab € 1.074,32*
€ 1.151,38*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.131,10*
€ 1.244,09*
Frei Haus
ab € 1.181,76*
€ 1.265,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.244,09*
€ 1.480,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.224,85*
€ 1.457,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.183,62*
€ 1.408,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.132,75*
€ 1.347,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.131,10*
€ 1.346,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052920999N
ab € 208,38*
Zubehör
Weller Tools
T0051388599
ab € 43,61*
Zubehör
Weller Tools
T0051388699
ab € 42,44*
Zubehör
Weller Tools
T0051317899
ab € 254,29*
Zubehör
Weller Tools
T0052920299
ab € 188,15*
Zubehör
Weller Tools
T0052922899
ab € 154,03*
Zubehör
Weller Tools
WXMP + WDH 51
ab € 283,92*
Zubehör
Weller Tools
WXP 90 + WDH 51
ab € 301,64*
Zubehör
RS Pro
2877379
ab € 30,62*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,50*
Zubehör
RS Pro
7568913
ab € 46,45*
Zubehör
Weller Tools
T0052923499
ab € 244,11*
Zubehör
Weller Tools
T0052923399
ab € 197,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.