Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WXPP MS 450 °C Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller WXPP MS 450 °C Schwarz, Edelstahl
Weller WXPP MS 450 °C Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-73319587
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0052922899
EAN/GTIN:
     4003019442836
Suchbegriffe:
Lötkolben
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Weitere Informationen:
Technische Details
Temperatur (min)
100 °C
Temperatur (max)
450 °C
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
WX-kompatibel
Ja
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Aufheizzeit
3 s
Kompatibilität
WX 1, WX 2, WXA 2, WXD 2, WXR 3
Energie
Eingangsspannung
12 V
Leistung
40 W
Weitere Suchbegriffe: lötkolben 12v, lötkolben, lötkolben 40w
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,93*
€ 223,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,27*
€ 216,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 180,51*
€ 214,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,71*
€ 201,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,57*
€ 186,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,15*
€ 178,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0050101399
ab € 27,36*
Zubehör
Weller Tools
T0050101499
ab € 27,04*
Zubehör
Weller Tools
T0050102399
ab € 26,81*
Zubehör
Weller Tools
T0050102499
ab € 26,88*
Zubehör
Weller Tools
T0050102799
ab € 26,88*
Zubehör
Weller Tools
T0050102599
ab € 27,53*
Zubehör
Weller Tools
T0050102099
ab € 26,98*
Zubehör
Weller Tools
T0050102699
ab € 27,49*
Zubehör
Weller Tools
T0050103099
ab € 27,20*
Zubehör
Weller Tools
T0050102999
ab € 26,82*
Zubehör
Weller Tools
T0051518299
ab € 51,15*
Zubehör
Weller Tools
WX 1 (230V) F/G
ab € 632,19*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 330,05*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 330,96*
Zubehör
Weller Tools
T0053426399N
ab € 691,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.