Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 100 mΩ, 0.5 W, ±1 %, RL1206FR-7W0R1L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 100 mΩ, 0.5 W, ±1 %, RL1206FR-7W0R1L
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 100 mΩ, 0.5 W, ±1 %, RL1206FR-7W0R1L
Artikel-Nr.:
     4502-09E224
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RL1206FR-7W0R1L
EAN/GTIN:
     4099879202383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
SMD Widerstand
SMD-Dickschicht-Widerstände Bauform 1206 0,25 Watt Toleranz 1,0 % Typ Yageo/Phycomp RL1206. Als Double Power Bauform 1206 0,5 Watt Toleranz 1,0 % Typ RL1206.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1206 (3216)
Breite:
1.6 mm
Höhe:
0.55 mm
Länge:
3.1 mm
Leistung:
0.5 W
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
100 mΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±600 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: grundleiste für leiterplattensteckverbinder, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
5000
Frei Haus
ab € 0,0815*
€ 0,0959*
47 Tage
nicht lagernd
5000
Frei Haus
ab € 0,0723*
€ 0,0999*
5000
Frei Haus
ab € 0,0912*
€ 0,1064*
1 Tag
4945
5
€ 5,95*
ab € 0,1873*
€ 0,3574*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0959*
€ 0,1141
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0815*
€ 0,097
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 479,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
CRM1206-FX-R100ELF
ab € 0,0508*
Ähnlich
Bourns
CRM1206-FX-R100ELF
ab € 0,0421*
Ähnlich
Panasonic
ERJ8BSFR10V
ab € 0,0731*
Ähnlich
Susumu
RL1632R-R100-F
ab € 0,104*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.