Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 250mW, 100mOhm, 1%, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30237218
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RL1206FR-7W0R1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
SMD Widerstand
SMD-Widerstand, Typ=RL1206FR-7W0R1L, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.6 mm, Gehäusehöhe=0.6 mm, Länge der Einheit=3.1 mm, Nennleistung=250 mW, Nennspannung (DC)=-999, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=100 mΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±600 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=1206
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0712*
€ 0,0872*
47 Tage
nicht lagernd
5000
Frei Haus
ab € 0,0723*
€ 0,1016*
5000
Frei Haus
ab € 0,0916*
€ 0,1069*
Lager 115
4995
5
€ 5,95*
ab € 0,1873*
€ 0,3574*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3574*
€ 0,42531
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,331*
€ 0,39389
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2873*
€ 0,34189
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2473*
€ 0,29429
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2373*
€ 0,28239
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2173*
€ 0,25859
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2073*
€ 0,24669
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,1873*
€ 0,22289
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,787* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
CRM1206-FX-R100ELF
ab € 0,0507*
Ähnlich
Bourns
CRM1206-FX-R100ELF
ab € 0,042*
Ähnlich
Panasonic
ERJ8BSFR10V
ab € 0,0733*
Ähnlich
Susumu
RL1632R-R100-F
ab € 0,104*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.