Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CRM1206-FX-R100ELF STROMMESSWIDERSTAND 0R1 1% 500MW 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2691943
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRM1206-FX-R100ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Produktpalette: CRM Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 0.55 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 0.1 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, BOURNS, CRM1206-FX-R100ELF, 2691943, 269-1943
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0422*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,0518*
    € 0,06164
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0517*
    € 0,06152
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0465*
    € 0,05534
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0453*
    € 0,05391
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0422*
    € 0,05022
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    CRM1206AFX-R100ELF
    ab € 0,199*
    Ähnlich
    Bourns
    CRM1206AFX-R100ELF
    ab € 0,136*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8BSFR10V
    ab € 0,0758*
    Ähnlich
    Susumu
    RL1632R-R100-F
    ab € 0,106*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    LR1206-R10FW
    ab € 0,21*
    Ähnlich
    Yageo
    RL1206FR-7W0R1L
    ab € 0,0714*
    Ähnlich
    Yageo
    RL1206FR-7W0R1L
    ab € 0,113*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.