| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-08L1078 Herst.-Nr.: MA2737 EAN/GTIN: 5013969245172 |
| | |
|
| | |
| C.K Magma kombiniert optimale Funktionalität mit kreativem Stil zu einer Reihe von auffälligen, qualitativ hochwertigen Produkten. Entwickelt in Zusammenarbeit mit einer Gruppe von Handwerkern aus verschiedenen Bereichen, stehen CK Magma Produkte für ansprechendes Design im Gebrauch bei der täglichen Arbeit. Mit dem modernen und zeitgemäßen Stil, ist CK Magma die bevorzugte Wahl der Fachleute, die es anstreben, sowohl am Arbeitsplatz sowie in der Freizeit gut auszusehen. Konstruiert, um den Anforderungen des täglichen Lebens standzuhalten, liefern CK Magma Produkte die gesamte Funktionalität, Komfort und Schutz, den Handwerker brauchen. - Universell für Rechts- und Linkshänder - Klettverschlussriemen zur Befestigung des Bohrers - Leicht zugängliche Bohrer- und Bit-Taschen - Aus widerstandsfähigem, reißfestem Polyester für Industrieeinsatz Weitere Informationen: | | Ausführung: | Akku-Bohrschrauber-Tasche | Breite: | 350 mm | Länge: | 185 mm | Material: | Polyester | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.177 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gürtelholster, Gürteltasche, Werkzeug-Gürtel, Werkzeuggürtel, akku-bohrschrauber tasche, akku bohrmaschine, gürtelholster schere, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Tasche, Servicetasche, Technikertasche, Werkzeugtasche, Holster, Köcher, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Bohrschrauber, Schraubbohrer, Elektro-Schraubendreher, Accuschrauber, Akku-Schraubendreher, Akkuschrauber |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,17* | € 17,72* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 12,55* | € 17,74* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,14* | € 17,77* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,80* | € 22,67* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 20,98* | € 29,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|