| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1881697 Herst.-Nr.: MA2737 EAN/GTIN: 5013969245172 |
| |
|
| | |
| Typ = Holster für Bohrschrauber Material/Stoff = Polyester
C.K Magma kombiniert optimale Funktionalität mit kreativem Style für eine Serie plakativer, hochwertiger Produkte, die durch Ihr Konzept wirklich intelligenter sind. Die Produkte von C.K werden in Zusammenarbeit mit einem umfangreichen Gremium von Fachkräften aller Disziplinen entwickelt, um die Arbeit mit Stil zu erledigen. Mit seinem modernen und zeitgemäßen Look ist C.K Magma die bevorzugte Wahl für Profis im Handwerk, die sowohl bei der Arbeit als auch in der Freizeit gut aussehen möchten. C.K Magma Produkte sind so konzipiert, dass sie den Belastungen der täglichen Arbeit standhalten und bieten die Funktionalität, den Komfort und den Schutz, die Fachleute benötigen.Universelles Design für Rechts- oder Linkshänder Velcro Sicherungsband für alle Bohrer Sichere und zugängliche Bohrer- und Bittaschen Hergestellt aus robustem, reißfestem Polyester für industrielle Leistung Weitere Informationen: | | Typ: | Holster für Bohrschrauber | Material/Stoff: | Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gürtelholster, Gürteltasche, Werkzeug-Gürtel, Werkzeuggürtel, akku-bohrschrauber tasche, akku bohrmaschine, gürtelholster schere, 1881697, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeug Gürtel & Holster, CK, MA2737, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Belts & Tool Pouches |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 12,53* | € 17,58* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,35* | € 17,58* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,08* | € 17,67* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,81* | € 22,50* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 21,00* | € 29,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|