Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Knickschrauber mit 1 Akku, Panasonic EY 6220 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Knickschrauber mit 1 Akku, Panasonic EY 6220 N
Akku-Knickschrauber mit 1 Akku, Panasonic EY 6220 N
Artikel-Nr.:
     4502-07L6553
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EY 6220 N
EAN/GTIN:
     5025232582730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber
Akku-Knickschrauber
Akkuknickschrauber
EY 6220 N, mit 1 Akku, ohne Ladesystem, Akku-Knickschrauber Typ Panasonic EY 6220 NQ. - Ideal für Arbeiten an beengten Stellen - 1/4-Zoll Innensechskant Bit-Aufnahme - Zweiganggetriebe - Getriebeblockierung für manuelles Schrauben - einfache Umstellung von Stab- auf Pistolenform. Akku: Ni-MH-Akku EY 9221 B, 2,4 V 2,8 Ah. Ladezeit: 45 min. Drehzahl ohne Last: 200/400 U/min. Drehmoment: max. 2,9 Nm. Drehmomentstufen: 21. Kupplungsdrehmoment: 0,4 bis 2,0 Nm. Gewicht: 430 g (inkl. Akku). Typ: EY 6220 N, mit 1 Akku, ohne Ladesystem
Weitere Informationen:
Ausführung:
Akku-Knickschrauber
Drehzahl:
400 1/min
Nennkapazität:
2.8 Ah
Nennspannung:
2.4 V
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
1.3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Knickschrauber, Mini-Akkuschrauber, Miniakkuschrauber, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, akku-knickschrauber panasonic 2,4v, elektro schlagschrauber, mini-akkuschrauber panasonic, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Elektroschrauber, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher, Bohrschrauber, Schraubbohrer, Elektro-Schraubendreher
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 4,90*
ab € 75,06*
€ 93,30*
€ 4,00*
ab € 75,26*
€ 96,15*
2 Tage
97
Frei Haus
ab € 83,61*
€ 103,64*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 88,13*
€ 108,83*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 85,66*
€ 109,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,83*
€ 129,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,29*
€ 128,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,09*
€ 120,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,38*
€ 113,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EY 6220 NQ
ab € 96,20*
Zubehör
Panasonic
EY9221B32
ab € 26,39*
Zubehör
Panasonic
EY7410LA2S
ab € 143,44*
Zubehör
Panasonic
CHARGER EYOL11B
ab € 66,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.