Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EY 6220 N EY6220N Akku-Knickschrauber 2.4V 2.8Ah NiMH inkl. Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C51936
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EY6220N
EAN/GTIN:
     5025232582730
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber
Akku-Knickschrauber
Akkuknickschrauber
Leistungsstarker Akku-Knickschrauber ideal geeignet für Reparatur- und Montagearbeiten sowie zur Platinenbestückung.
Features:
Akkuspannung 2.4 V
Getriebe-Art (LOV) 2-Gang
Drehmoment-Stufen 6
Drehmoment (max.) (Details) (weich/hart) 2.9/1.5 Nm
Lieferumfang:
1 x Akku · Ohne Ladesystem.
Weitere Informationen:
Höhe:
127 mm
Länge:
238 mm
Breite:
36 mm
Typ:
EY 6220 N
Gewicht:
0.43 kg
Drehmoment-Stufen:
6
Max. Drehmoment:
(weich/hart) 2.9/1.5 Nm
Ladedauer:
45 min
Technologie:
NiMH
Akku-Kapazität (Details):
2.8 Ah
Spannung:
2.4 V
Gewicht Hinweis:
inkl. Akku
Kapazität:
2.8 Ah
Leerlauf-Drehzahl (Details):
(1./2. Gang) 200/400 U/min
Stromversorgung:
akkubetrieben
Anzahl mitgelieferte Akkus:
1
Getriebe-Art:
2-Gang
Besonderheiten:
inkl. Akku
Akkuspannung:
2.4 V
Produkt-Art:
Akku-Knickschrauber
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 75,07*
€ 92,82*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 75,51*
€ 95,66*
1 Tag
108
Frei Haus
ab € 83,82*
€ 103,10*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 84,94*
€ 108,96*
€ 3,50*
ab € 90,74*
€ 111,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,66*
€ 113,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,82*
€ 112,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,05*
€ 111,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EY 6220 NQ
ab € 95,99*
Zubehör
Panasonic
EY9221B32
ab € 26,47*
Zubehör
Panasonic
EY7410LA2S
ab € 144,05*
Zubehör
Panasonic
CHARGER EYOL11B
ab € 66,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.