Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2627W-8150622000 Herst.-Nr.: EY 6220 N EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Akku-Knickschrauber Panasonic EY 6220 N - 2,8 Ah Ni-MH-Hochleistungsakku
- 45 Min. Vollladung
- Geringes Gewicht von 0,43 kg (inkl. Akku)
- 1/4 Zoll Innensechskant
- Zweiganggetriebe
- LED-Arbeitsleuchte
- Getriebeblockierung für manuelles Anziehen
- Rechts-/Linkslauf
- Einfache Umstellung von Stab- auf Pistolenform
- Inkl. einem Akku (ohne Ladegerät)
Weitere Informationen: | | Spannung: | 2,4 V | Akkukapazität nach IEC: | 2,8 Ah | Ladezeit (Nutzladung / Vollladung): | - / 45 Min | Drehzahl ohne Last in min1: | Niedrig 200 / Hoch 400 | Max. Drehmoment (Weicher / Harter Schraubfall): | 2,9 / - Nm | Kupplungsdrehmoment: | 0,4 – 2,0 Nm | Drehmomentstufen: | 6 | Drehmoment pro Stufe: | ca 0,4 Nm | Abmessungen: | 36x238x127 mm | Gewicht (inkl. Akku): | 0,43 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 74,94* | € 93,17* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 75,84* | € 96,01* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 83,27* | € 103,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 84,26* | € 104,49* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 85,43* | € 109,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|