Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PAN-EY7410LA2S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic PAN-EY7410LA2S
Panasonic PAN-EY7410LA2S
Panasonic PAN-EY7410LA2S
Panasonic PAN-EY7410LA2S
Panasonic PAN-EY7410LA2S
Panasonic PAN-EY7410LA2S
Artikel-Nr.:
     CIDE6-11824754
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EY7410LA2S
EAN/GTIN:
     5025232412112
Suchbegriffe:
Akku-Knickschrauber
Akkuknickschrauber
Knickschrauber
Mini-Akkuschrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Tiefe
276 mm
Höhe
134 mm
Gewicht
500 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Ladezeit
0.5 h
Batteriekapazität
1.5 Ah
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
600 RPM
Leerlaufdrehzahl (min.)
200 RPM
Schraubendurchmesser (max.)
6.5 mm
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
1.5 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
4.4 Nm
Merkmale
Produkttyp
Elektrischer Schraubendreher
Griffform
Pistolengriff
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,95*
€ 208,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,15*
€ 203,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,18*
€ 187,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,90*
€ 180,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,66*
€ 170,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EY 6220 N
ab € 75,40*
Zubehör
Panasonic
EY 6220 NQ
ab € 96,12*
Zubehör
Panasonic
EY9L10B32
ab € 34,29*
Zubehör
Panasonic
CHARGER EYOL11B
ab € 66,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.