Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Panasonic EY 6220 N EY6220N Akku-Knickschrauber 2.4 V 2.8 Ah NiMH inkl. Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-824158-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EY6220N
EAN/GTIN:
     5025232582730
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber
Akku-Knickschrauber
Akkuknickschrauber
Akku-Knickschrauber EY 6220 N

Akkuspannung 2.4 V
Getriebe-Art (LOV) 2-Gang
Drehmoment-Stufen 6
Drehmoment (max.) (weich/hart) 2.9/1.5 Nm

Leistungsstarker Akku-Knickschrauber ideal geeignet für Reparatur- und Montagearbeiten sowie zur Platinenbestückung.

Ausstattung:
NiMH-Hochleistungsakku · 6,3 mm (1/4") Innensechskant · Zweiganggetriebe · Getriebeblockierung für manuelles Anziehen · Rechts-/Linkslauf.

Technische Daten:
Anzahl mitgelieferte Akkus: 1 · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Drehmoment (max.): (weich/hart) 2.9/1.5 Nm · Drehmoment-Stufen: 6 · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: inkl. Akku · Getriebe-Art (LOV): 2-Gang · Gewicht: 0.43 kg · Gewicht, Hinweis: inkl. Akku · Kapazität (mAh, Ah): 2.8 Ah · Ladedauer: 45 min · Leerlauf-Drehzahl (Details): (1./2. Gang) 200/400 U/min · Produkt-Art: Akku-Knickschrauber · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 127 mm · Produktabmessung, Länge: 238 mm · Spannung: 2.4 V · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Typ: EY 6220 N · Weitere technische Daten: Kupplungsstufen: 6 (0,4-2,0Nm) · Werkzeugaufnahme: 1/4" (6.3 mm)

Lieferumfang:
1 x Akku · Ohne Ladesystem.

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Abmessungen:
(L x B x H) 238 x 36 x 127 mm
Kapazität (mAh, Ah):
2.8 Ah
Produktabmessung, Höhe:
127 mm
Produktabmessung, Länge:
238 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
1c. Marke:
Panasonic
Anzahl mitgelieferte Akkus:
1
Getriebe-Art (LOV):
2-Gang
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
inkl. Akku
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Werkzeugaufnahme:
1/4" (6.3 mm)
Drehmoment (max.) (Details):
(weich/hart) 2.9/1.5 Nm
Leerlauf-Drehzahl (Details):
(1./2. Gang) 200/400 U/min
Typ:
EY 6220 N
Drehmoment-Stufen:
6
Ladedauer:
45 min
Spannung:
2.4 V
Gewicht, Hinweis:
inkl. Akku
Gewicht:
0.43 kg
Produkt-Art:
Akku-Knickschrauber
Weitere Suchbegriffe: Knickschrauber, Mini-Akkuschrauber, Miniakkuschrauber, akku-knickschrauber panasonic 2,4v, elektro schlagschrauber, mini-akkuschrauber panasonic, 5025232582730, Panasonic, EY6220N, EY 6220 N, Akku-Stabschrauber
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 78,66*
€ 83,65*
6 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 81,86*
€ 87,71*
€ 3,50*
ab € 83,30*
€ 88,63*
€ 4,00*
ab € 89,06*
€ 95,11*
Lager 102
56
Frei Haus
ab € 97,14*
€ 103,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,95*
€ 123,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,64*
€ 122,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,14*
€ 115,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EY9221B32
ab € 24,72*
Zubehör
Panasonic
EY7410LA2S
ab € 147,37*
Zubehör
Panasonic
CHARGER EYOL11B
ab € 78,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.