Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsmesser, KB 8 mm, L 120 mm, 32132.04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsmesser, KB 8 mm, L 120 mm, 32132.04
Sicherheitsmesser, KB 8 mm, L 120 mm, 32132.04
Artikel-Nr.:
     4502-07L128
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     32132.04
EAN/GTIN:
     4099891374839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
martor kartonmesser
Ob im Büro oder in der Freizeit, ob für Grafiker, Bastler oder Modellbauer – das GRAFIX PICCOLO leistet hier wie dort wertvolle Dienste. Das Aluminiumwerkzeug verwenden Sie zum Schneiden ebenso gern wie zum Entgraten. Der handliche Griff und die verfügbaren Klingen unterstützen Sie dabei, noch präziser zu arbeiten. PS: Fast alle montierbaren Klingen sind versenkbar. Zu Ihrer Sicherheit. Montierte Klinge: 32,
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sicherheitsmesser
Griffmaterial:
Aluminium
Klingenbreite:
8 mm
Länge:
120 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsmesser, Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Messer, Skalpell, Grafikmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
32.50
ab € 17,95*
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,61*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.