Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Metallfilm, SMD 0207, MELF, 4.7 kΩ, 1 W, ±1 %, MMB02070C4701FB200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Metallfilm, SMD 0207, MELF, 4.7 kΩ, 1 W, ±1 %, MMB02070C4701FB200
Widerstand, Metallfilm, SMD 0207, MELF, 4.7 kΩ, 1 W, ±1 %, MMB02070C4701FB200
Artikel-Nr.:
     4502-07E254
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMB02070C4701FB200
EAN/GTIN:
     4099879173119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
SMD-Dünnschicht-Widerstände Bauform 0207 MELF 0,4 Watt Toleranz 1,0 % Typ Vishay/Beyschlag MMB 0207 Professional.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00011 kg
Bauform:
SMD 0207
Durchmesser:
2.2 mm
Gehäuse:
MELF
Länge:
5.8 mm
Leistung:
1 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
4.7 kΩ
Technologie:
Metallfilm
Temperaturkoeffizient:
±50 ppm/K
Toleranz:
±1 %
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2000
Frei Haus
ab € 0,0608*
€ 0,0868*
100
€ 5,90*
ab € 0,0408*
€ 0,1001*
2 Tage
580
25
€ 5,95*
ab € 0,0736*
€ 0,1467*
2 Tage
100
5
€ 14,99*
ab € 0,0712*
€ 0,3207*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0868*
€ 0,1033
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0755*
€ 0,0898
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0608*
€ 0,0724
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 173,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCFRFTDU4701
ab € 0,0172*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0207BTNT4K7
ab € 0,573*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0207FTDT4K7
ab € 0,0704*
Ähnlich
TT-Welwyn
WRM0207C-4K7FI
ab € 0,0347*
Ähnlich
Vishay
CMB02070X4701GB200
ab € 0,1491*
Ähnlich
Yageo
MMP100FRE4K7
ab € 0,0959*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.