Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CMB 0207 Dünnschicht SMD-Widerstand 4.7kΩ ±2% / 0.4W, Melf 0207 Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6846133
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CMB02070X4701GB200
EAN/GTIN:
     5059040969001
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
MELF-Widerstand
SMD Widerstand
Widerstand
Widerstand = 4.7kΩ
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = Melf 0207
Toleranz = ±2%
Leistung = 0.4W
Serie = CMB 0207
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Serie CMB 0207. Höhere Impulsbelastbarkeit zum Schutz vor Spannungsimpulsen bei Schaltkreisen mit Signal- oder Netzeingang Auch für Stromkreise geeignet, die in starkem Maße elektromagnetischer Störung oder elektrostatischer Entladung ausgesetzt sind Anwendungsmöglichkeiten reichen von Kraftfahrzeugtechnik über Telekommunikation bis hin zu Geräten für den Industriebereich und die Medizintechnik.
Weitere Informationen:
Widerstand:
4.7kΩ
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
Melf 0207
Toleranz:
±2%
Leistung:
0.4W
Serie:
CMB 0207
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, melf-widerstand vishay, melf widerstand, 6846133, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Vishay, CMB02070X4701GB200, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1574
10
€ 5,95*
ab € 0,1491*
€ 0,2525*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,58*
2 Tage
7498
5
€ 14,99*
ab € 0,171*
€ 0,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCFRFTDU4701
ab € 0,0172*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0207BTNT4K7
ab € 0,573*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0207FTDT4K7
ab € 0,0704*
Ähnlich
Vishay
MMB02070C4701FB200
ab € 0,0408*
Ähnlich
TT-Welwyn
WRM0207C-4K7FI
ab € 0,0347*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.