Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 1W, 4.7kOhm, 1%, 0207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16051797
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMB02070C4701FB200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
SMD-Widerstand, Typ=MMB02070C4701FB200, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=5.8 mm, Nennleistung=1 W, Nennspannung (DC)=350 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=4.7 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dünnschicht, Temperaturkoeffizient=±50 ppm/K, Widerstandsgehäusestil=0207
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,0608*
€ 0,0868*
100
€ 5,90*
ab € 0,0408*
€ 0,1001*
Lager 115
580
25
€ 5,95*
ab € 0,0736*
€ 0,1467*
2 Tage
100
5
€ 14,99*
ab € 0,0712*
€ 0,3207*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1467*
€ 0,17457
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1307*
€ 0,15553
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,106*
€ 0,12614
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1008*
€ 0,11995
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0919*
€ 0,10936
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0899*
€ 0,10698
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0736*
€ 0,08758
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,6675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCFRFTDU4701
ab € 0,0172*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0207BTNT4K7
ab € 0,573*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0207FTDT4K7
ab € 0,0704*
Ähnlich
TT-Welwyn
WRM0207C-4K7FI
ab € 0,0347*
Ähnlich
Vishay
CMB02070X4701GB200
ab € 0,1491*
Ähnlich
Yageo
MMP100FRE4K7
ab € 0,0959*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.