Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 0207 MELF; 4,7kΩ; 400mW; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; SMD; 0207 MELF; 4,7kΩ; 400mW; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thin film; SMD; 0207 MELF; 4,7kΩ; 400mW; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-MMB02070C4701FB200
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMB02070C4701FB200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Gehäuse: 0207 MELF
Leistung: 0,4W
Widerstand: 4,7kΩ
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø2,2x5,8mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 300V
Entspricht Norm: AEC Q200
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,0608*
€ 0,0868*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,0408*
€ 0,1001*
1 Tag
580
25
€ 5,95*
ab € 0,0736*
€ 0,1467*
1 Tag
100
5
€ 14,99*
ab € 0,0712*
€ 0,3207*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0897*
€ 0,10674
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0881*
€ 0,10484
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,065*
€ 0,07735
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0578*
€ 0,06878
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,052*
€ 0,06188
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCFRFTDU4701
ab € 0,0172*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0207BTNT4K7
ab € 0,573*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0207FTDT4K7
ab € 0,0704*
Ähnlich
TT-Welwyn
WRM0207C-4K7FI
ab € 0,0347*
Ähnlich
Vishay
CMB02070X4701GB200
ab € 0,1491*
Ähnlich
Yageo
MMP100FRE4K7
ab € 0,0959*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.