Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN WRM0207C-4K7FI MELF-WIDERSTAND, 0207, 50PMM, 4K7, 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1505878
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     WRM0207C-4K7FI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Widerstand
Widerstände
melf widerstand
Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 4.7 kohm
  • Nennleistung: 400 mW
  • Produktpalette: WRM 0207
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MELF 0207
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, TT ELECTRONICS / WELWYN, WRM0207C-4K7FI, 1505878, 150-5878
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0347*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3789*
    € 0,45089
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2021*
    € 0,2405
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,117*
    € 0,13923
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0942*
    € 0,1121
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0735*
    € 0,08747
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0635*
    € 0,07557
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,057*
    € 0,06783
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,056*
    € 0,06664
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0449*
    € 0,05343
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0438*
    € 0,05212
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0347*
    € 0,04129
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDU4701
    ab € 0,0172*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0207BTNT4K7
    ab € 0,573*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0207FTDT4K7
    ab € 0,0704*
    Ähnlich
    Vishay
    MMB02070C4701FB200
    ab € 0,0408*
    Ähnlich
    Vishay
    CMB02070X4701GB200
    ab € 0,1491*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.