Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY SMA-A0207FTDT4K7 WIDERSTAND MELF AUTO METALLSCH 4K7 0207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2838231
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SMA-A0207FTDT4K7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Nennleistung: 1 W
  • Produktpalette: SMA-A
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MELF 0207
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 4.7 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: melf-widerstand 1watt, melf widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, NEOHM - TE CONNECTIVITY, SMA-A0207FTDT4K7, 2838231, 283-8231
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0704*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4972*
    € 0,59167
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2532*
    € 0,30131
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2111*
    € 0,25121
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1722*
    € 0,20492
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,148*
    € 0,17612
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1238*
    € 0,14732
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1176*
    € 0,13994
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1139*
    € 0,13554
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0877*
    € 0,10436
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0854*
    € 0,10163
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0704*
    € 0,08378
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDU4701
    ab € 0,0172*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0207BTNT4K7
    ab € 0,573*
    Ähnlich
    Vishay
    MMB02070C4701FB200
    ab € 0,0408*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0207C-4K7FI
    ab € 0,0347*
    Ähnlich
    Vishay
    CMB02070X4701GB200
    ab € 0,1491*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.