Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturregler, 230 VAC, 0 bis 60 °C, weiß, 587470259900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturregler, 230 VAC, 0 bis 60 °C, weiß, 587470259900
Temperaturregler, 230 VAC, 0 bis 60 °C, weiß, 587470259900
Artikel-Nr.:
     4502-06N8070
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     587470259900
EAN/GTIN:
     4017254164279
Suchbegriffe:
Einbau-Thermostat
Einbauthermostat
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler, 587470259900, EBERLE Universeller Temperaturregler mit Fernfühler zur Schienenmontage. Geeignet für die Steuerung von Zentral-, Warmwasser-Boden-, Warmluft-, Elektro- und Industrieheizungen. Technische Daten * Bemessungsfrequenz: 50-60 Hz * Schutzart: IP20 * Nennstrom: 10 A * Bemessungsspannung: 187-242 V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Temperaturregler
Farbe:
weiß
max. Temperatur:
60 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
DIN-Schienenmontage
Schutzart (IP):
IP40
Spannung:
230 VAC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.16 kg
Weitere Suchbegriffe: Temperaturregler, eberle controls temperaturregler, temperatur regler, einbauthermostat hutschiene, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Thermoregler
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 75,83*
€ 97,07*
€ 5,95*
ab € 75,87*
€ 97,09*
2 Tage
8
€ 6,40*
ab € 80,60*
€ 103,18*
3 Tage
14
€ 5,80*
ab € 83,41*
€ 106,51*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 84,78*
€ 107,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,07*
€ 115,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,86*
€ 108,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eberle Controls
0528 92 000 002
ab € 18,40*
Sonstiges
Eberle Controls
0528 94 000 002
ab € 17,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.