Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturregler analog Fernfühler Wechs 187-242V 0-60°C 2TE ITR-360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B678F57
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     587470259900
EAN/GTIN:
     4017254164279
Suchbegriffe:
Einbau-Thermostat
Einbauthermostat
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler analog Fernfühler Wechs 187-242V 0-60°C 2TE ITR-360
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Speicherplätze:
0
Ausführung:
analog
Bautiefe:
70 mm mm
Bemessungsfrequenz:
48 - 62 Hz Hz
Bemessungsspannung:
187 - 242 V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einstellbereich Absenkung:
0 - 0 °C °C
Einstellbereich Frostschutz:
0 - 0 °C °C
Einstellbereich Komfort:
0 - 60 °C °C
Kontaktausführung:
Wechsler
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
1.5 W
Nennschaltstrom bei 250 V, potentialfrei:
10 A
Schutzart (IP):
IP40
Sensortyp:
Fernfühler
Weitere Suchbegriffe: Temperaturregler, eberle controls temperaturregler, temperatur regler, einbauthermostat hutschiene, Digital-Uhrenthermostat, Einzelraumregler, Elektronischer Raumthermostat, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Temperaturregler Reiheneinbau, Thermostat, Thermostatuhr, Uhrenthermostat, Zonenregelung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 75,78*
€ 96,63*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 75,82*
€ 96,65*
1 Tag
8
€ 6,40*
ab € 80,54*
€ 102,71*
2 Tage
14
€ 5,80*
ab € 83,36*
€ 106,03*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 84,73*
€ 107,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,65*
€ 115,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,86*
€ 111,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eberle Controls
0528 92 000 002
ab € 18,48*
Sonstiges
Eberle Controls
0528 94 000 002
ab € 17,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.