Klemmleisten Eberle EV 230. Zur Verdrahtung von Temperaturregler und elektrothermischen Stellantrieben in Verbindung mit Warmwasser-Fußbodenheizungen, für bis zu 6 Zonen Anzahl Stellantriebe: max. ...
Unterputz-Temperaturregler Typ Eberle FIT. Programmierbar, mit Energieverbrauchsanzeige, Abschaltfunktion, Urlaubsfunktion, automatischer Sommer-/Winterzeitumstellung, Frostschutz, Optimum-Start, K...
Raumtemperaturregler Serie RTR-E 6000 Typ Eberle RTR-E. Mit thermischer Rückführung, für Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten Befestigungslöchern oder mit Schnappbefestigung auf D...
Raumtemperaturregler Serie RTR-E 6000 Typ Eberle RTR-E. Mit thermischer Rückführung, für Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten Befestigungslöchern oder mit Schnappbefestigung auf D...
Unterputz-Temperaturregler Typ Eberle FIT. Programmierbar, mit Energieverbrauchsanzeige, Abschaltfunktion, Urlaubsfunktion, automatischer Sommer-/Winterzeitumstellung, Frostschutz, Optimum-Start, K...
Unterputz-Temperaturregler Typ Eberle FIT np 3R. Nicht programmierbar, mit Energieverbrauchsanzeige, Abschaltfunktion, Frostschutz, einfacher Umschaltung zwischen 2 Temperaturen und ECO-Eingang (üb...
Temperaturregler für Fernfühler Eberle UTR. Mit Außen- und Inneneinstellung, für Wandmontage, mit Einstellknopf und Skala Anzeige: LED für Relais An und Fühlerbruch Betrieb: 230 V/48 bis 62 Hz Umge...
Universaltemperaturregler mit Fernfühler (nicht im Lieferumfang, muss separat bestellt werden) für Montage auf Tragschiene. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfußboden-, Warmluft-...
Feuchtraumtemperaturregler Typ Eberle FTR 12. Betriebsspannung: 230 VAC, Temperaturbereich: 0 bis +40 °C, Kontakt: 1 Wechsler, Schaltstrom: 16 A, Hysterese: ca. 1,5 K, Kabeleinführung: 1 x Pg 13, S...