| |
|
| Artikel-Nr.: 102-613116-BP Herst.-Nr.: 0528 92 000 002 EAN/GTIN: 4017254022630 |
| |
|
| | |
| Eberle F 892 002 Fernfühler -40 - 120 °C
Rohranlegefühler F892 002
Technische Daten: Passend für (Details): Universaltemperaturregler UTR und ITR-3 528... · Produktabmessung, Länge: 1.5 m · Temperatur (max.): 120 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: 2 x 1,5 mm² · Material Silikon
Lieferumfang: Fernfühler · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 1.5 m | Passend für (Details): | Universaltemperaturregler UTR und ITR-3 528... | Marke: | Eberle | Temperatur (max.): | 120 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | Fernfühler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: temperaturfühler, 4017254022630, Eberle, 0528 92 000 002, F 892 002, Luftfeuchtigkeitsmesser |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,55* | € 25,61* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 19,35* | € 26,64* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,42* | € 26,66* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,38* | € 26,76* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,84* | € 36,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|