| |
|
| Artikel-Nr.: 102-613115-BP Herst.-Nr.: 0528 94 000 002 EAN/GTIN: 4017254022654 |
| |
|
| | |
| Eberle F 894 002 Fernfühler -40 - 160 °C
Standardfühler F 894 002
Auch für den Einsatz in Schutzrohr geeignet, Ø 8,5 mm.
Technische Daten: Passend für (Details): Universaltemperaturregler UTR und ITR-3 528 · Produktabmessung, Länge: 1.5 m · Temperatur (max.): 160 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: 2 x 1,5 mm² · Material Silikon
Lieferumfang: Fernfühler · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 1.5 m | Passend für (Details): | Universaltemperaturregler UTR und ITR-3 528 | Marke: | Eberle | Temperatur (max.): | 160 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | Fernfühler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4017254022654, Eberle, 0528 94 000 002, F 894 002, Luftfeuchtigkeitsmesser |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 17,59* | € 24,33* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,17* | € 25,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 19,07* | € 26,14* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,12* | € 26,16* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 27,54* | € 36,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|